Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Kabelbinders KBLU

Kabelbinder met kunststof lip voor steigerwerk

Art.-nr. 0502980151

EAN 4062856354047

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kabelbinders KBLU

Art.-nr. 0502980151

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 11000 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor snelle montage van bijvoorbeeld netten, dekzeilen, ophangingen, informatieborden en voor het organiseren en bundelen van buizen en staven binnen en buiten
  • Voor tijdelijke bevestigingen

  • Snel en eenvoudig te hanteren bij het sluiten

  • Snel verwijderen met mes, schaar, tang, enz.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

ToepassingsgebiedVoor scheepswerven, steigerbouwers, organisatoren van evenementen, enz.

Materiaal

PA 6,6 - polyamide

Kleur

Zwart

Breedte

4,8 mm

Lengte

280 mm

Min./max. bundeldiameter

5-70 mm

Min./max. temperatuurbestendigheid

-40 tot 85 °C

Treksterkte min.

220 N

Siliconenvrij

0 - Niet van toepassing

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie