Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Kabelbinders, KBL INOX, AISI 304 RVS Met kogelafdichting

Kabelbinder roestvast staal AISI 304
KABELBINDER-RVS-AISI-304-(7,9X362MM)

Art.-nr. 08206 102
EAN 4024835511575
Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Overal te gebruiken waar kunststof niet toegepast kan worden, bijvoorbeeld bij hoge omgevingstemperaturen of blootstelling aan hoge concentraties van chemische stoffen

Voor het snel, eenvoudig en oneindig bundelen van kabels, kabelbomen, slangen enz.


De zelfsluitende kopconstructie verkort de installatietijd



Ongelooflijk robuust materiaal (100% hoogwaardig staal)


  • Roest niet

  • Hittebestendig

  • UV-bestendig

  • Bestand tegen verschillende chemicaliën


Geen doorschuren van de kabelisolatie


Borg de vergrendelkop zonder tanden



Voor gebruik in extreme temperaturen en onder zware omstandigheden


Hoge mate van corrosie- en weersbestendigheid

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Diverse toepassingen, onder meer in de scheepvaart, mijnbouw, chemische industrie, elektronica en bouwinstallaties, voertuigbouw, voertuigwerkplaatsen, onderhoudswerkplaatsen

Breedte

7.9 mm

Lengte

362 mm

Dikte

0.3 mm

Min./max. bundeldiameter

12,7-102 mm

Materiaal

RVS AISI 304

Oppervlakte

Blank

Min./max. temperatuurbestendigheid

-60 tot 538 °C

Voldoet aan RoHS

Ja

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Speciale tang Voor kabelbinders, RVS AISI 304 met kogelvergrendeling

SPECIALE TANG

x 1 st
Kabelbinderspantang voor RVS kabelbinders

COLLET-CBLTIE-(F.SST-CBLTIE)

Installation hand tool for quick and easy mounting of stainless steel cable ties
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Hogetemperatuur scharniervet

JNTGRSE-HINGE-HIGHTEMPERATURE-TUBE-90G

Lithiumcomplex verzeept smeervet op basis van minerale olie met additieven ter verbetering van de bescherming tegen corrosie, oxidatie en slijtage