Kabelbinderklem AeroMount
Randklem met kabelbinder
KABELBINDER-CLIP-AERDYN
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Afmetingen kabelbinder: lengte: 200 mm, breedte: 4,6 mm
- UV-gestabiliseerd
Datasheets(X)
Onderconstructie voor het monteren van zonnepanelen op platte daken
Materiaal | Polyamide/staal |
Breedte | 14,00 mm |
Hoogte | 16,00 mm |
Lengte | 20 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!