Kabelbinder, type 3
Kabelbinder, type 3
KABELBINDER-OPEL-ZWART
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Bevestig het klemmende deel in het boorgat of een voorgestanst gat. Gebruik vervolgens de kabelbinder om de kabels, enz. vast te zetten.
Datasheets(X)
Voor het bundelen van kabels die aan een metaalplaat worden bevestigd.
Min./max. bundeldiameter | 7,9-36 mm |
Min./max. boorgatdiameter | 6,7-6,9 mm |
Min./max. bevestigingsdikte | 3-3 mm |
Lengte | 119 mm |
Breedte | 9,7 mm |
Materiaal | PA 66 |
Kleur | Zwart |
Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer | 1288885 |
Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer 2 | 90381846 |