Kabelbinder met drievoudige lus
Kabelbinder met drievoudige lus
Art.-nr. 0502992037
EAN 4056807442198
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Breedte van de band (B) | 12,7 mm |
Breedte | 12,7 mm |
Lengte (L) | 508 mm |
Materiaal | PA 6,6 - polyamide |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -40 tot 85 °C |
UV-bestendig | Ja |
Kleur | Zwart |
Hallogeenvrij | Ja |
Siliconenvrij | Ja |
Maximale trekkracht | 556 N |