Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Kabelbinder gemaakt van polyamide met metalen tong en lus

Kabelbinder PA metalen vergr. met bevestigingsoog
KABELBINDER-METAAL.SLUIT-TRANSP-4,8X198

Art.-nr. 05022611

EAN 4011231434546

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kabelbinder gemaakt van polyamide met metalen tong en lus

Art.-nr. 05022611

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Hoge treksterkte en temperatuurbestendigheid, ideaal voor een breed scala aan toepassingen
  • Materiaal: Polyamide 6.6

  • Toepasbaar bij temperaturen van -40°C tot +85°C (kortstondig tot +105°C)

  • Halogeen- en siliconenvrij

  • Kleur: Naturel

  • Met UL-goedkeuring

Met UL-goedkeuring

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het bevestigen aan de carrosserie of het chassis na het afbinden

Breedte van de band (B)

4,8 mm

Lengte (L)

198 mm

Min./max. bundeldiameter (Ø)

3,5-45 mm

Materiaal

PA 6,6 - polyamide

Min./max. temperatuurbestendigheid

-40 tot 85 °C

Kleur

Natuurlijk

Hallogeenvrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie