Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Kabelbinder, assortiment naturel 250 stuks in systeemkoffer - KABELBINDER-ASSORT-SYSKO-TRANSP-250ST
Productvideo's op youtube

Wanneer u ingesloten video's bekijkt en afspeelt op http://www.wurth.be, kan het voor de provider uw youtube mogelijk zijn om bij te houden welke pagina's u opent en uw surfgedrag te analyseren. Als u de inhoud activeert, d.w.z. ermee instemt deze te bekijken en af te spelen, wordt er een cookie op uw computer geplaatst om vast te leggen dat u uw toestemming hebt gegeven met behulp van uw browser. Deze cookie slaat geen persoonlijke gegevens op.

Raadpleeg ons privacybeleid en pagina over cookies voor meer informatie.

U kunt deze koppeling ook gebruiken om de video op het platform van de provider te bekijken: https://youtu.be/GDogHn6ojVs

Kabelbinder, assortiment naturel 250 stuks in systeemkoffer - KABELBINDER-ASSORT-SYSKO-TRANSP-250ST - 1

Kabelbinder, assortiment naturel 250 stuks in systeemkoffer

Kabelbinder, kunststof lip naturel 250-delig Sysko
KABELBINDER-ASSORT-SYSKO-TRANSP-250ST

Art.-nr. 5964050201

EAN 4046777899542

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kabelbinder, assortiment naturel 250 stuks in systeemkoffer

Art.-nr. 5964050201
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
Practical cable tie set in a sturdy system case

Leveringsomvang:


  • 50 x kabelbinders 2,5 x 100

  • 50 x kabelbinders 3,6 x 140

  • 100 x kabelbinders 4,8 x 178

  • 25 x kabelbinders 4,8 x 280

  • 25 x kabelbinders 4,8 x 360
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aantal stuks in assortiment of set

250 st

Materiaal

PA 6,6 - polyamide

Siliconenvrij

Ja

Min./max. temperatuurbestendigheid

-40 tot 85 °C

Inclusief Kabelbinder, assortiment naturel 250 stuks in systeemkoffer:
50 x
Kabelbinder KBL 1 gemaakt van polyamide met kunststof tong

KABELBINDER-TRANSP-2,5X100

Omschrijving:
2.5 mm 100 mm
Betrouwbare kabelbinder voor het snel ordenen en bundelen van kabels en draden
Hoeveelheid: 50 x
50 x
Kabelbinder KBL 1 gemaakt van polyamide met kunststof tong

KABELBINDER-TRANSP-3,6X140

Omschrijving:
3.6 mm 140 mm
Betrouwbare kabelbinder voor het snel ordenen en bundelen van kabels en draden
Hoeveelheid: 50 x
100 x
Kabelbinder KBL 1 gemaakt van polyamide met kunststof tong

KABELBINDER-TRANSP-4,8X178

Omschrijving:
4.8 mm 178 mm
Betrouwbare kabelbinder voor het snel ordenen en bundelen van kabels en draden
Hoeveelheid: 100 x
25 x
Kabelbinder KBL 1 gemaakt van polyamide met kunststof tong

KABELBINDER-TRANSP-4,8X280

Omschrijving:
4.8 mm 280 mm
Betrouwbare kabelbinder voor het snel ordenen en bundelen van kabels en draden
Hoeveelheid: 25 x
25 x
Kabelbinder KBL 1 gemaakt van polyamide met kunststof tong

KABELBINDER-TRANSP-4,8X360

Omschrijving:
4.8 mm 360 mm
Betrouwbare kabelbinder voor het snel ordenen en bundelen van kabels en draden
Hoeveelheid: 25 x
1 x
Systeem-inlay, kunststof 4.4.1

SYSTEEMINZET, KUNSTSTOF 4.4.1 6-VAKS

Omschrijving:
Aantal vakken: 6 st
Een vast vak voor het overzichtelijk opbergen en gemakkelijk pakken van kleine onderdelen. Kan in combinatie met andere tussenstukken worden gebruikt.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Systeemkoffer 4.4.1

SYSTEEMKOFFER 4.4.1

Omschrijving:
370 x 278 x 85 mm
Ideaal flexibel opbergsysteem voor verbruiksmaterialen zoals kleine onderdelen, apparaten en gereedschappen
Hoeveelheid: 1 x
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Systeemstapelkast voor ORSY®-systeemkoffer 4.4.1

SYSTEEM STAPELKAST 4.4.1.

Organisatiesysteem bestaande uit stapelbare en schroefbare modules voor 5 ORSY®-systeemkoffers