Kabelbinder Type 1
Kabelbinder, type 1
KABELBINDER MB-TYPE1-ZWART-M.NIET-9X160
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Bevestig met de klinknagel in het boorgat of een voorgestanst gat. Gebruik vervolgens de kabelbinder om de kabels enz. vast te zetten.
Datasheets(X)
Voor het bundelen van kabels die aan een metaalplaat worden bevestigd.
Min./max. bundeldiameter | 15-40 mm |
Min./max. boorgatdiameter | 6,9-7,1 mm |
Min./max. bevestigingsdikte | 0,8-2,2 mm |
Lengte | 160 mm |
Breedte | 9 mm |
Materiaal | Polyamide PA 12 |
Kleur | Zwart |
Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer | A1149970290 |