Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Kabelbinder KBL 2 zwart Met plastic vergrendeling

Kabelbinder, één stuk, met goedkeuring, zwart
KABELBINDER-(UL-IEC)-ZWART-4,8X300

Art.-nr. 0502000151
EAN 4062856117376

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Hoogwaardige kabelbinders voor het snel ordenen en bundelen van kabels, draden enz. binnen en buiten
  • Het enigszins schuine, puntige uiteinde van de tape en de eendelige wigsluiting maken de installatie efficiënt, snel en eenvoudig

  • Hoge industriële kwaliteit voor een lange, betrouwbare levensduur voor gebruik binnen en buiten

  • Zeer weerbestendig en UV-bestendig conform ISO 4892–2, deel 2 voor gebruik buitenshuis

  • Insteekgeleider voor gebruiksgemak

  • Een gladde afwerking aan de buitenkant en afgeronde randen voorkomen schade aan isolatie of kabelmantel

  • De inwendige vertanding op de band zorgt voor een goede grip en helpt draaien of wegglijden zijwaarts te voorkomen

  • Zelfdovend. Dit betekent dat de kabelbinders niet bijdragen aan de verspreiding van brand in geval van brand

  • Kan worden gebruikt voor toepassingen met een groot temperatuurbereik

  • Siliconen- en halogeenvrij en voldoet aan RoHS

  • Geschikt voor installatie met of zonder gereedschap
Opmerking

Goedkeuringen en verklaringen kunnen worden verkregen, opgeslagen en afgedrukt door simpelweg de QR-code op de verpakking te scannen

Getest in overeenstemming met EN 62275, IEC 62275, UL 62275 type 2.21 (CSA)

De UV-bestendige kabelbinders voldoen aan de ISO-norm 4892-2: Kunststoffen - kunstmatige straling of verwering van uitrusting - deel 2: xenonbogenlampen. Voor UV-bestendige kabelbinders zijn via deze testmethode 1000 uur straling of verwering vereist op basis van de normen IEC 62275, EN 62275 en UL 1565.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Ideale industriële kabelbinders voor toepassingen zoals machinebouw, productie van schakelkasten, voertuigconstructie, werkplaatsen, onderhoud, productie-industrie, bouwnijverheid, autowerkplaatsen, transport/logistiek, liftbouw

Materiaal

PA 6.6 V-2 - Polyamide

Kleur

Zwart

Breedte

4.8 mm

Lengte

300 mm

Min./max. bundeldiameter

3-76 mm

Min./max. temperatuurbestendigheid

-40 tot +85 °C

Min./max. verwerkingstemperatuur

-20 tot +85 °C

Treksterkte min.

222 N

UV-bestendig

Ja

Siliconenvrij

Ja

Hallogeenvrij

Ja

Voldoet aan RoHS

Ja

Uitvoering

With threading aid

Ontvlambaar

Zelfdovend conform UL94 V2

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie