Kabelbinder KBL 2 zwart Met plastic vergrendeling
Kabelbinder, één stuk, met goedkeuring, zwart
KABELBINDER-(UL-IEC)-ZWART-3,6X140
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Het enigszins schuine, puntige uiteinde van de tape en de eendelige wigsluiting maken de installatie efficiënt, snel en eenvoudig
- Hoge industriële kwaliteit voor een lange, betrouwbare levensduur voor gebruik binnen en buiten
- Zeer weerbestendig en UV-bestendig conform ISO 4892–2, deel 2 voor gebruik buitenshuis
- Insteekgeleider voor gebruiksgemak
- Een gladde afwerking aan de buitenkant en afgeronde randen voorkomen schade aan isolatie of kabelmantel
- De inwendige vertanding op de band zorgt voor een goede grip en helpt draaien of wegglijden zijwaarts te voorkomen
- Zelfdovend. Dit betekent dat de kabelbinders niet bijdragen aan de verspreiding van brand in geval van brand
- Kan worden gebruikt voor toepassingen met een groot temperatuurbereik
- Siliconen- en halogeenvrij en voldoet aan RoHS
- Geschikt voor installatie met of zonder gereedschap
Goedkeuringen en verklaringen kunnen worden verkregen, opgeslagen en afgedrukt door simpelweg de QR-code op de verpakking te scannen
Getest in overeenstemming met EN 62275, IEC 62275, UL 62275 type 2.21 (CSA)
De UV-bestendige kabelbinders voldoen aan de ISO-norm 4892-2: Kunststoffen - kunstmatige straling of verwering van uitrusting - deel 2: xenonbogenlampen. Voor UV-bestendige kabelbinders zijn via deze testmethode 1000 uur straling of verwering vereist op basis van de normen IEC 62275, EN 62275 en UL 1565.
Datasheets(X)
Ideale industriële kabelbinders voor toepassingen zoals machinebouw, productie van schakelkasten, voertuigconstructie, werkplaatsen, onderhoud, productie-industrie, bouwnijverheid, autowerkplaatsen, transport/logistiek, liftbouw
Materiaal | PA 6.6 V-2 - Polyamide |
Kleur | Zwart |
Breedte | 3.6 mm |
Lengte | 140 mm |
Min./max. bundeldiameter | 2-33 mm |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -40 tot +85 °C |
Min./max. verwerkingstemperatuur | -20 tot +85 °C |
Treksterkte min. | 178 N |
UV-bestendig | Ja |
Siliconenvrij | Ja |
Hallogeenvrij | Ja |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Uitvoering | Met inrijghulpstuk |
Ontvlambaar | Zelfdovend conform UL94 V2 |