Kabelband op rol Voor kabelbindpistool
Reserverol kabelband voor kabelbandfix
KABELBINDER-ROL-(TBV-0502100)-ZWART-15M
Art.-nr. 0502102
EAN 4024835699730
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Belastbaarheid kabelbundel: ca. 25 kg
- Materiaal: PA 6.6
- Toepassing: -40 °C tot +85 °C
- Kabelbinderbreedte: 4,5 mm
- Halogeen- en siliconenvrij
Datasheets(X)
Materiaal | PA 6,6 - polyamide |
Kleur | Zwart |
UV-bestendig | 0 - Niet van toepassing |
Hallogeenvrij | Ja |
Siliconenvrij | Ja |
Lengte | 15 m |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!