Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Kabelband op rol Voor kabelbindpistool

Reserverol kabelband voor kabelbandfix
KABELBINDER-ROL-(TBV-0502100)-TRANSP-15M

Art.-nr. 05021021

EAN 4024835699747

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kabelband op rol Voor kabelbindpistool

Art.-nr. 05021021

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 2 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Kunststof rol met 15 m kabelband
  • Belastbaarheid kabelbundel: ca. 25 kg

  • Materiaal: PA 6.6

  • Toepassing: -40 °C tot +85 °C

  • Kabelbinderbreedte: 4,5 mm

  • Halogeen- en siliconenvrij
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

PA 6,6 - polyamide

Kleur

Natuurlijk

Hallogeenvrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Lengte

15 m

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Kabelbinderhulp

KABELBINDER-KST-200SLOT-ZWART-15M

Compleet met 15 m kabelbinder en 200 sloten