Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

KPF kantenschuurband, individueel

SNDBL-EDG-KPF-P120-B150MM

Art.-nr. 0583312015

EAN 4047376285699

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
KPF kantenschuurband, individueel

Art.-nr. 0583312015
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
De kantenschuurband is verkrijgbaar in diverse afmetingen en kan worden aangepast aan uw wensen. Vraag het gewoon aan uw Würth vertegenwoordiger.

Minimale verstopping dankzij de antistatische afwerking


Levert een extreem lange standtijd op.



F-papier, halfopen gestrooid met antistatische afwerking


  • Extreem hoge belastbaarheid van schuurbanden (bijv. kalibratie)

  • Voorkomt dat de schuurband te snel vastloopt

  • Optimaal slijpbeeld

  • Geringe ontwikkeling van slijpstof (fijnstof)
Opmerking

The belts should be stored in dry, frost-free rooms. Niet bewaren in de buurt van verwarmers, koude of vochtige wanden, deuren of ramen of rechtstreeks op de vloer. Opslagtemperaturen tussen de 18 en 22 °C bij een relatieve luchtvochtigheid tussen de 45% en 65% worden aanbevolen. Banden beschermen tegen direct zonlicht. Indien mogelijk schuurbanden in de originele verpakking bewaren tot aan het gebruik. Schuurbanden die uit de verpakking zijn gehaald zodanig opslaan dat ze niet vervormd kunnen raken.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor kantenschuurmachines


Kalibreren, slijpen van kastfronten en (gefineerde) zijpanelen, schuren van raamdelen voor massief houten kasten. Met name geschikt voor fineer, massief hout (hardhout, zachthout, dwarshout, harshoudend hout) en houtmaterialen.

Korrel

P120

Materiaal drager

F-Papier

Type schuurkorrel

Aluminiumoxide

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie