Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

KNS 9-150-E lasnaadslijpmachine

KNS 9-150-E lasnaadslijper
LASNAADSLIJPER-EL-(KNS9-150-E)

Art.-nr. 57061111

EAN 4056807773483

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
KNS 9-150-E lasnaadslijpmachine

Art.-nr. 57061111
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
Extreem platte lasnaadslijper met een constante snelheid onder belasting. Ideaal voor gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen, zoals lasnaden in metalen constructie, hoeklassen op relingen en in containerconstructie.

Hoge mate van flexibiliteit


Vervangbare roestvaststalen flens maakt het gebruik van schijven van 150 mm en gesegmenteerde afbraamschijven van 125 mm mogelijk.



6-traps toerentalregeling


Hiermee kan de gebruiker de snelheid aanpassen aan de toepassing.



Afdekkap zonder gereedschap verstelbaar


Afdekkap zonder gereedschap verstelbaar, bespaart tijd.



Dubbel reductietandwiel


Zorgt voor een hoog koppel en effectief werk.



Soft start en herstartbeveiliging


Biedt een betere bescherming voor de gebruiker.



Lange levensduur


Gepatenteerde stofbescherming, onderhoudsarme riemaandrijving en robuuste planetaire tandwielkast verlengen de levensduur van de machine.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale spanning

230 V AC

Frequentie

50 Hz

Ingangsvermogen

950 W

Min./max. onbelast toerental

660-4650 t/min

Schijfdiameter

150 mm

Schroefdraadsoort x diameter

M14

Maximale dikte van gereedschap

6 mm

Maximale dikte van gereedschap bij gebruik spanmoer

3 mm

Machinegewicht

2,7 kg

Kabellengte

4 m

Beschermklasse

Beschermingsklasse II/beschermende isolatie

Voldoet aan RoHS

Ja

Inclusief KNS 9-150-E lasnaadslijpmachine:
1 x
Pensleutel, recht voor haakse slijpers met M14 spildraad

NOKKENSLEUTEL RECHT

Hoeveelheid: 1 x
1 x
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Beschermkap

BESCHERMKAP

Hoeveelheid: 1 x
Spanmoer
1 x
Spanmoer

SPANMOER

Hoeveelheid: 1 x
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
Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Hardgeperste compacte vliesschijf

HARDE COMPACTVLIES-HARDH7-FIJN-D125X3

Voor rechtstreeks gebruik op toerentalgeregelde doorslijp- en lasnaadslijpers; biedt bij een gedefinieerde ruwheid een gelijkmatige afwerking zonder beschadiging van het oppervlak.
Hardgeperste compacte vliesschijf

HARDE COMPACTVLIES-HARDH8-MIDDEL-D125X3

Voor rechtstreeks gebruik op toerentalgeregelde doorslijp- en lasnaadslijpers; biedt bij een gedefinieerde ruwheid een gelijkmatige afwerking zonder beschadiging van het oppervlak.
x 6 st
Hardgeperste compacte vliesschijf

HARDE COMPACTVLIES-HARDH5-Z.FIJN-D125X6

Voor rechtstreeks gebruik op toerentalgeregelde doorslijp- en lasnaadslijpers; biedt bij een gedefinieerde ruwheid een gelijkmatige afwerking zonder beschadiging van het oppervlak.
x 6 st
Hardgeperste compacte vliesschijf

HARDE COMPACTVLIES-HARDH7-FIJN-D125X6

Voor rechtstreeks gebruik op toerentalgeregelde doorslijp- en lasnaadslijpers; biedt bij een gedefinieerde ruwheid een gelijkmatige afwerking zonder beschadiging van het oppervlak.
x 6 st
Hardgeperste compacte vliesschijf

SCH.SCHIJF-VLI-FIJN-HARDH7-3-D150

Voor rechtstreeks gebruik op toerentalgeregelde doorslijp- en lasnaadslijpers; biedt bij een gedefinieerde ruwheid een gelijkmatige afwerking zonder beschadiging van het oppervlak.
x 6 st
Hardgeperste compacte vliesschijf

SCH.SCHIJF-VLI-MIDDEL-HARDH8-3-D150

Voor rechtstreeks gebruik op toerentalgeregelde doorslijp- en lasnaadslijpers; biedt bij een gedefinieerde ruwheid een gelijkmatige afwerking zonder beschadiging van het oppervlak.
x 6 st
Hardgeperste compacte vliesschijf

SCH.SCHIJF-VLI-SFIJN-HARDH5-6-D150

Voor rechtstreeks gebruik op toerentalgeregelde doorslijp- en lasnaadslijpers; biedt bij een gedefinieerde ruwheid een gelijkmatige afwerking zonder beschadiging van het oppervlak.
x 6 st
Hardgeperste compacte vliesschijf

SCH.SCHIJF-VLI-FIJN-HAERTE7-6-D150

Voor rechtstreeks gebruik op toerentalgeregelde doorslijp- en lasnaadslijpers; biedt bij een gedefinieerde ruwheid een gelijkmatige afwerking zonder beschadiging van het oppervlak.
x 6 st