KL 18 kledinglift
Kledinglift, 18 kg
KLEDINGLIFT-KL18-18KG-(830-1150MM)
Art.-nr. 0683699222
EAN 4053479704081
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voor montage achteraf
- Maakt optimaal gebruik van kledingkastruimte
- Onderhoudsvrij
De greepstang van de kledinglift moet over de volledige beweging worden begeleid. Vermijd ongecontroleerd vallen of plotseling omhoog komen van de kledingrail.
De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Kleur behuizing | Wit aluminium RAL 9006 |
Materiaal arm | Staal |
Oppervlak arm | Verchroomd |
Draagvermogen | 18 kg |
Min. corpusbinnenbreedte | 830 mm |
Max. corpusbinnenbreedte | 1150 mm |
Hoogte | 910 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!