Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

KIM 44 Profi vergrendelstang

Vergrendelstang KIM 44 Profi

Art.-nr. 071392 220

EAN 4058794201871

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
KIM 44 Profi vergrendelstang

Art.-nr. 071392 220
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
For optimal load securing in vehicle interiors

Groot afstelgebied met veerdruk voor verticaal gebruik



Gemaakt van sterke aluminium buis


Zeer licht, voor optimale hantering en de hoogste vergrendelkracht BC.



  • Beschermhuls beschermt de last tegen beschadiging door de vergrendelstang

  • Gesmede telescopische bout zorgt voor een stevige bevestiging in de rail

  • Stabiele, duurzame kwaliteit – recyclebaar
Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Positievergrendeling

Blokkeerkracht

300 daN

Min./max. afstelbereik

1550-2050 mm

Buisdiameter

44 mm

Montagevariant

Horizontaal, Vertikal

Boutdiameter

19 mm

Geschikt voor boordiameters

20 mm

Geschikt voor staafdiameter

8

Materiaal

Aluminium

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie