Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

KBL MZ kabelbinder gemaakt van polyamide met metalen tong, naturel

Kabelbinder KBL MZ PA metal vergr. goedk. naturel
KBLBIND-METAALLIP-NAT-4,8X290MM

Art.-nr. 0502271015
EAN 4099618351792

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Kabelbinder voor het bundelen van kabels, kabelbomen en slangen in binneninstallaties met verhoogde eisen aan minimumtreksterkte

Corrosiebestendig


  • Antimagnetische sluiting met metalen tong van RVS type 316

  • Uitstekende hechting zelfs onder de moeilijkste omstandigheden zoals bij vocht, hitte, koude.

  • Robuust en ongevoelig voor trillingen en externe invloeden

  • Geschikt voor binnentoepassingen


Geen scherpe randen en een stevige pasvorm


  • Afgeronde en gladde buitenkant om schade aan de isolatie van kabels, enz. te voorkomen

  • Bovendien vermindert het gladde lichaam zonder tanden of groeven het aantal overbelaste punten

  • De lichte structuur aan de binnenkant van de band zorgt ervoor dat de band stevig op de kabelbundel zit


Snelle montage en eenvoudig in gebruik


  • Licht gebogen, puntig banduiteinde en een uit één stuk bestaande wigsluiting

  • Insteekhulp met haakse bindeinden 2,3 + 3,6 + 4,8 mm

  • Geen extra montagegereedschap vereist


Meer veiligheid voor de gebruiker


  • Hogere treksterkte in vergelijking met standaard kabelbinders met kunststof sluitingen


Handige verpakking voor geselecteerde afmetingen


  • Perforatie voor gemakkelijk openen

  • Hersluitbare verpakking met ritssluiting

  • Met Euro-perforatie
Opmerking
  • Wees voorzichtig bij sterke minerale zuren en/of oxiderende chemicaliën, met name bij hoge temperaturen

  • Niet bestand tegen minerale zuren en/or oxiderende chemicaliën

  • Niet UV-bestendig
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor binnentoepassingen, zoals:


  • Schakelkastbouw

  • Elektrische - en gebouwinstallaties

  • Voertuigbouw

  • Autowerkplaatsen

  • Onderhoudswerkplaatsen

Breedte

4.8 mm

Lengte

290 mm

Min./max. bundeldiameter

3-78 mm

Treksterkte min.

222 N

Min./max. temperatuurbestendigheid

-60 tot +85 °C

Materiaal

PA 6.6 V-2 - Polyamide

Ontvlambaar

V2

UV-bestendig

0 - Niet van toepassing

Siliconenvrij

Ja

Hallogeenvrij

Ja

Kleur

Natuurlijk

Uitvoering

Met inrijghulpstuk

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Cable-tie tensioners for plastic cable ties

COLLET-CBLTIE-F.PLASTICCABLETIE

For tensioning and cutting plastic cable ties
x 1 st