KALTSCHMELZ®-apparaat KSG-E Voor het zonder lijm inbrengen van kunststof ankers in frameloze lichtgewicht panelen
KALTSCHMELZ-apparaat KSG-E
KOUDSMELTPISTOOL-KSG-E
Art.-nr. 07029061
EAN 4046777091748
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Snelle toepassing
- Het anker kan in enkele seconden worden geplaatst.
- Niet meer wachten tot de kleefstof uithardt - de verbinding kan na slechts enkele seconden worden belast.
Maakt hoge uittrekweerstand mogelijk in lichtgewicht panelen
Veelzijdig
- Groot aantal verschillende ankers voor verschillende paneeldikten
- Ankers voor montage van spaanplaatschroeven, Euro-schroeven en excenterverbindingen
Gemakkelijk in het gebruik
Het apparaat hoeft alleen maar te worden ingesteld met behulp van de selectiering op een van de twee ankerdiameters (excentrisch of schroefanker). Er zijn geen verdere instellingen nodig.
Reproduceerbare werkresultaten
Na instelling levert het apparaat steeds dezelfde werkresultaten.
Kostenbesparend
- Minimale kosten voor KALTSCHMELZ®-ankers
- Geen extra kosten voor kleefstof
KALTSCHMELZ®-technologie
Door het toepassen van mechanische trillingen in het ultrasone bereik (20.500 Hz) bewegen de KALTSCHMELZ®-ankers. Dit betekent dat zij op de contactpunten met het hout smelten als gevolg van de wrijvingshitte en een verbinding aangaan met de poreuze structuur van het houten materiaal.
Datasheets(X)
- Maak een boorgat met behulp van de speciale boor (volg de instructies)
- Reinig het boorgat:
- Steek het KALTSCHMELZ®-anker in het boorgat
- Zorg ervoor dat het cold-melt-anker op zijn plaats zit door het stevig aan te drukken
- Plaats het KALTSCHMELZ®-apparaat en verbind het anker met de plaat
- De plaat kan onmiddellijk worden gebruikt
Minimale/maximale nominale spanning | 220 / 240 V AC |
Max. ingangsstroom | 2,5 A |
Ingangsvermogen | 500 W |
Werkfrequentie | 20500 Hz |
Machinegewicht | 1,7 kg |
Lengte x breedte x hoogte | 250 x 120 x 160 mm |
OPBERGKOFFER ORSY BULL 50X39X16CM