KALTSCHMELZ® KSG-E Caravan Pour l'insertion sans adhésif d'ancrages en plastique positionnables de manière variable dans des panneaux légers sans cadre
Appareil COLDMELT KSG-E Caravan

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Application rapide
- L'ancrage peut être inséré en quelques secondes seulement.
- Plus besoin d'attendre que la colle sèche - le raccord peut être soumis à des charges après quelques secondes seulement.
Autorise des valeurs d'extraction élevées pour les panneaux légers
Applications polyvalentes
- Large gamme d'ancrages pour différentes épaisseurs de panneau
- Ancrages pour fixer les vis pour panneaux de particules, vis Euro
- Connecteurs de câble pour BMW
Facile à utiliser
L'appareil doit simplement être réglé à l'aide de la bague de sélection sur l'un des deux diamètres d'ancrage (connecteur coupelle ou ancrage à vis) - aucun autre réglage n'est nécessaire.
Résultats de travail reproductibles
Une fois réglé, le dispositif fournit des résultats de travail uniformes.
Economique
- Résultats économiques pour l' ancrage COLDMELT ®
- Pas de coûts supplémentaires pour la colle
Technologie COLDMELT®
L'application de vibrations mécaniques dans la gamme des ultrasons (20 500 Hz) met en mouvement les ancrages COLDMELT®. Cela les fait fondre au niveau des points de contact avec le bois grâce à la chaleur de friction et les lie avec la structure poreuse du matériau en bois.
Fiches de données de sécurité(X)
- Percer un trou avec le foret spécial (en suivant les instructions)
- Nettoyage du trou :
- Insérez l' ancrage COLDMELT ® dans le trou
- Assurez-vous que l' ancrage COLDMELT ® est bien en place en appuyant fermement
- Appliquez le dispositif COLDMELT ® et fixez l'ancrage au panneau
- Le panneau peut être utilisé à d'autres fins immédiatement
Tension nominale min./max. | 220 / 240 V/CA |
Courant d'entrée max. | 2.5 A |
Puissance d'entrée | 500 W |
Fréquence de travail | 20500 Hz |
Poids de la machine | 1.7 kg |
Longueur x largeur x hauteur | 250 x 120 x 160 mm |

COFFRE ORSYBULL
ORSYBULLVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)