Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Jump starter 12V Li-ion COMPACT

Jump starter 12V Li-ion COMPACT

Art.-nr. 0772070100

EAN 4065746331043

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Jump starter 12V Li-ion COMPACT

Art.-nr. 0772070100
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
Powerful jump starter/booster with charging cradle for mobile use in the workshop or on the road
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor max. kubieke capaciteit

8 l

Accu-/batterij capaciteit

3750 mAh

Nominale energie

88,8 Wh

Maximale stroomsterkte

2000 A

Nominale stroom

440 A

Draaddoorsnede

16 mm²

Breedte x hoogte x diepte

25,3 x 18,6 x 17,3 cm

Accu/Batterijtype

Li-ion

Accu/batterij vast ingebouwd

0 - Niet van toepassing

Aantal batterijen

1 st

Materiaal behuizing

0 - Niet van toepassing

Kleur

0 - Niet van toepassing

Lengte (laadkabel accu met klemmen)

60 cm

Volledig geïsoleerde laadklemmen

Ja

Ompolingsbeveiliging

Ja

Bougiebescherming

Ja

Bescherming overvoltage

Ja

Weergave

0 - Niet van toepassing

Inclusief Jump starter 12V Li-ion COMPACT:
0 x
USB-C-oplader

LADER-TYPE-C-1,7A-20W-BOOSTER-0772150100

Omschrijving: Krachtige voeding met USB-C-connector en kabel voor snel opladen
Hoeveelheid: 0 x
Laadstation
0 x
Laadstation

LAADSTATION-V-BOOSTER-0772150100

Omschrijving: Voor en Starthulp, 12V, li-ion POWER
Hoeveelheid: 0 x
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
USB-C-oplader

SNELLADER-3A-60W-BOOSTER-0772150100

Krachtige voeding met USB-C-connector en kabel voor snel opladen