Jump starter 12V Li-ion COMPACT
Jump starter 12V Li-ion COMPACT
JUMPSTRT-MOB-12V-LIION-COMPACT
Art. N° 0772070100
EAN 4065746331043
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Convient pour la cylindrée max. | 8 L |
Capacité de la batterie | 3750 mAh |
Energie nominale | 88,8 Wh |
Intensité max. | 2000 A |
Courant nominal | 440 A |
Section de câble | 16 mm² |
Largeur x hauteur x profondeur | 25,3 x 18,6 x 17,3 cm |
Type de pile/batterie | Li-lon |
Nombre de batteries | 1 PCS |
Longueur (câble de recharge de la batterie avec bornes) | 60 cm |
Bornes de charge entièrement isolées | Oui |
Protection contre la polarité inversée | Oui |
Protection contre les étincelles | Oui |
Protection contre les surtensions | Oui |
CHRGSTA-FOR-0772070100-A-0772150100
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
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!