Joint torique, métrique, assortiment, sans coffret 1 050 pcs dans le système de rangement à compartiments 4.4.1. comprenant:
100
x
Joint torique, métrique
JOINT-TOR-ISO3601/1-B-NBR70-3,00X2,00
Description:
2 mm; 3 mm
Métrique, NBR 70
Quantité:
100
x
100
x
Joint torique, métrique
JOINT-TOR-ISO3601/1-B-NBR70-4,00X2,00
Description:
2 mm; 4 mm
Métrique, NBR 70
Quantité:
100
x
100
x
Joint torique, métrique
JOINT-TOR-ISO3601/1-B-NBR70-5,00X2,00
Description:
2 mm; 5 mm
Métrique, NBR 70
Quantité:
100
x
100
x
Joint torique, métrique
JOINT-TOR-ISO3601/1-B-NBR70-6,00X2,00
Description:
2 mm; 6 mm
Métrique, NBR 70
Quantité:
100
x
100
x
Joint torique, métrique
JOINT-TOR-ISO3601/1-B-NBR70-7,00X2,00
Description:
2 mm; 7 mm
Métrique, NBR 70
Quantité:
100
x
100
x
Joint torique, métrique
JOINT-TOR-ISO3601/1-B-NBR70-8,00X2,00
Description:
2 mm; 8 mm
Métrique, NBR 70
Quantité:
100
x
50
x
Joint torique, métrique
JOINT-TOR-ISO3601/1-B-NBR70-10,00X2,00
Description:
2 mm; 10 mm
Métrique, NBR 70
Quantité:
50
x
50
x
Joint torique, métrique
JOINT-TOR-ISO3601/1-B-NBR70-10,00X2,50
Description:
2.5 mm; 10 mm
Métrique, NBR 70
Quantité:
50
x
50
x
Joint torique, métrique
JOINT-TOR-ISO3601/1-B-NBR70-12,00X2,00
Description:
2 mm; 12 mm
Métrique, NBR 70
Quantité:
50
x
50
x
Joint torique, métrique
JOINT-TOR-ISO3601/1-B-NBR70-12,00X2,50
Description:
2.5 mm; 12 mm
Métrique, NBR 70
Quantité:
50
x
50
x
Joint torique, métrique
JOINT-TOR-ISO3601/1-B-NBR70-14,00X2,50
Description:
2.5 mm; 14 mm
Métrique, NBR 70
Quantité:
50
x
50
x
Joint torique, métrique
JOINT-TOR-ISO3601/1-B-NBR70-15,00X2,50
Description:
2.5 mm; 15 mm
Métrique, NBR 70
Quantité:
50
x
25
x
Joint torique, métrique
JOINT-TOR-ISO3601/1-B-NBR70-17,00X2,50
Description:
2.5 mm; 17 mm
Métrique, NBR 70
Quantité:
25
x
25
x
Joint torique, métrique
JOINT-TOR-ISO3601/1-B-NBR70-18,00X3,00
Description:
3 mm; 18 mm
Métrique, NBR 70
Quantité:
25
x
25
x
Joint torique, métrique
JOINT-TOR-ISO3601/1-B-NBR70-19,00X2,50
Description:
2.5 mm; 19 mm
Métrique, NBR 70
Quantité:
25
x
25
x
Joint torique, métrique
JOINT-TOR-ISO3601/1-B-NBR70-20,00X3,00
Description:
3 mm; 20 mm
Métrique, NBR 70
Quantité:
25
x
25
x
Joint torique, métrique
JOINT-TOR-ISO3601/1-B-NBR70-22,00X3,00
Description:
3 mm; 22 mm
Métrique, NBR 70
Quantité:
25
x
25
x
Joint torique, métrique
JOINT-TOR-ISO3601/1-B-NBR70-24,00X3,00
Description:
3 mm; 24 mm
Métrique, NBR 70
Quantité:
25
x
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
si l’emballage est par 300 pièces, le prix affiché est pour 300 pièces.
Prix par clé de prix
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
Si vous voudriez changer quelquechose des paramètres de prix dans l’eshop:
« Mon compte > Paramètrage des prix »
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.