Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Joint torique, métrique

ISO 3601-1 classe B NBR 70
JOINT-TOR-ISO3601/1-B-NBR70-42,00X3,00

Art. N° 046804230

EAN 4011231396226

Prix affichés aux clients après connexion
Joint torique, métrique

Art. N° 046804230
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
Métrique, NBR 70
  • NBR est une désignation chimique : caoutchouc nitrile-butadiène (marques, p. ex. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)

  • Résistance thermique : -30 °C à +100 °C

  • Tolérances de tailles selon la norme DIN ISO 3601-1 B (norme de l'industrie)
Indication
  • Eliminer toute contamination (saleté, copeaux, fibres) avant la mise en œuvre

  • Les arêtes et les chanfreins d'attaque doivent être ébavurés

  • Utiliser un joint torique lubrifié/graissé
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre intérieur (d1)

42 mm

Épaisseur (h1)

3 mm

ISO

3601-1

Design

Métrique

Matière

NBR (caoutchouc nitrile-butadiène)

Finition

Brut

Dureté Shore A

70 +/-5

Couleur

Noir

Résistance thermique min./max.

-30 jusqu'à 100 °C

Conforme à la norme RoHS

Oui

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Jeu de tournevis crochets pour zones difficiles daccès 4 pièces

ASSORT 4 TOURN CROCHET 165MM - MINI

Pour la dépose et la pose de joints et joints toriques, idéal pour les endroits difficiles d'accès.
x 1 pcs
Spray au silicone

SPRAY SILICONE WURTH 500ML

Assure la protection, la préservation et l'isolation longue durée des composants en plastique, en caoutchouc et en métal extérieurs et intérieurs du véhicule ; bonnes propriétés lubrifiantes