Joint torique, impérial NBR 70
ISO 3601-1 NBR 70 pouces
JOINT-TOR-ISO3601/1-B-NBR70-9,19X2,62
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- NBR est une désignation chimique : Caoutchouc nitrile-butadiène (marques, p. ex. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)
- Résistance thermique : -30 °C à +100 °C
- Tolérances de dimensions selon la norme DIN ISO 3601-1 B (norme de l'industrie)
- Eliminer toute contamination (saleté, copeaux, fibres) avant l'installation
- Les arêtes et les chanfreins d'attaque doivent être ébavurés
- Utiliser un joint torique lubrifié/graissé
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Diamètre intérieur (d1) | 9,19 mm |
Épaisseur (h1) | 2,62 mm |
ISO | 3601-1 |
Design | Impérial |
Matière | NBR (caoutchouc nitrile-butadiène) |
Finition | Brut |
Dureté Shore A | 70 +/-5 |
Résistance thermique min./max. | -30 jusqu'à 100 °C |
Conforme à la norme RoHS | Oui |