Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Joint torique, impérial NBR 70

ISO 3601-1 NBR 70 pouces
JOINT-TOR-ISO3601/1-B-NBR70-29,75X3,53

Art. N° 04682975

EAN 4011231396820

Prix affichés aux clients après connexion
Joint torique, impérial NBR 70

Art. N° 04682975
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
  • NBR est une désignation chimique : Caoutchouc nitrile-butadiène (marques, p. ex. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)

  • Résistance thermique : -30 °C à +100 °C

  • Tolérances de dimensions selon la norme DIN ISO 3601-1 B (norme de l'industrie)
Indication
  • Eliminer toute contamination (saleté, copeaux, fibres) avant l'installation

  • Les arêtes et les chanfreins d'attaque doivent être ébavurés

  • Utiliser un joint torique lubrifié/graissé
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre intérieur (d1)

29,75 mm

Épaisseur (h1)

3,53 mm

ISO

3601-1

Design

Impérial

Matière

NBR (caoutchouc nitrile-butadiène)

Finition

Brut

Dureté Shore A

70 +/-5

Résistance thermique min./max.

-30 jusqu'à 100 °C

Conforme à la norme RoHS

Oui