Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Joint sanitaire USIT® et rondelle plate 70 EPDM 253815 - blanc

Inox 1.4404, roul. caout. EPDM 253815 surf. hyg.
ROND-ETANCH-HYG-1.4404-EPDM-BLANC-M10

Art. N° 5099782010

EAN 4062856351374

Prix affichés aux clients après connexion
Joint sanitaire USIT® et rondelle plate 70 EPDM 253815 - blanc

Art. N° 5099782010
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
Avec cordon en élastomère pour une étanchéité sans zone morte des raccords à vis
  • Le cordon d'élastomère n'est pas surchargé par le disque en acier inoxydable intégré lors du serrage du raccord à vis

  • Assure une étanchéité sans zone morte

  • Les différents matériaux et couleurs d'étanchéité répondent aux exigences des utilisateurs respectifs

  • Garantit une détection simple et spécifique au produit

  • Très bonne résistance au vieillissement, à l'ozone et à la lumière

  • Résistance élevée au froid et à la chaleur, entre environ -50 °C et +150 °C

  • Bonne élongation à la déchirure et résistance élevée à la déchirure

  • Très bonne résistance à l'abrasion

  • Très bonne résistance à l'eau et aux milieux polaires et oxydatifs

  • Excellent comportement élastique
Indication

Les rondelles d'étanchéité et les rondelles Hygienic USIT® peuvent être utilisées avec tous les autres produits de la gamme Hygienic USIT®.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Principalement utilisé dans l'industrie médicale et pharmaceutique.

Matière

Acier inoxydable A4, 1.4404

Joint en caoutchouc

70 EPDM 253815 Blanc

Conforme à la norme RoHS

Oui

Type d'application

Pour des raisons d'hygiène

Convient pour vis

M10

Diamètre intérieur (d1)

10,2 mm

Diamètre extérieur (d2)

21,2 mm

Épaisseur (h1)

1,5 mm

Résistance thermique min./max.

-40 jusqu'à 150 °C

Poids du produit (par pièce)

2,000 g