Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Joint de rechange Pour bidon à carburant de 20 litres

Joint de rechange pour bidon à carburant 20 L

Art. N° 0891420744
EAN 4062856833092

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Joint en caoutchouc résistant aux carburants, aux mélanges de carburant et à l'huile
  • Le joint est conforme aux exigences relatives au stockage du carburant

  • Epaisseur : 4,8 mm
Indication
  • Le joint n'est adapté qu'aux contenus approuvés conformément aux réglementations de l'ONU. L'étanchéité n'est pas garantie pour les autres substances.

  • Utiliser uniquement le joint de rechange d'origine approuvé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Les joints en caoutchouc garantissent l'étanchéité du bidon.

Mode d'emploi

Le joint est monté dans le couvercle (fermeture rapide) du bidon pendant le processus de fabrication. L'ancien joint peut être simplement retiré et le nouveau inséré.

Poids du produit (par pièce)

42.000 g

Couleur

Noir

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Bidon de carburant, acier, 20 litres

FUELCANI-STEEL-RED-20LTR

Bidons de carburant pour le transport d'essence et de diesel
x 1 pcs
Bidon de carburant, acier, 20 litres

BIDON DE CARBURANT DE 20 L EN ACIER

Bidons de carburant pour le transport d'essence et de diesel
x 1 pcs