Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Joint de raccord à vis

Joint pour raccords à vis

Art. N° 087601021

EAN 4011231802758

Prix affichés aux clients après connexion
Joint de raccord à vis

Art. N° 087601021

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 50 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

  • Résistance élevée à la pression

  • Stabilité thermique élevée

  • Homologuée DVGW

  • Homologuée KTW
Indication

La température et la pression étant mutuellement dépendantes, il est impossible de contraindre le joint avec les valeurs maximum simultanément. Les spécifications dépendent également du milieu. Par conséquent, elles constituent uniquement des lignes directrices, en raison des nombreuses options d'application.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour les raccords à vis des tuyaux à fermeture plate utilisés dans les applications suivantes :


  • Systèmes d'assainissement et de chauffage (alimentation en gaz et en eau)

  • Construction de canalisations

  • Ingénierie des systèmes

  • Génie mécanique

Matière

Combinaison de matières premières en aramide haute qualité, matières de remplissage spéciales et élastomères

Couleur

Vert

Diamètre intérieur x diamètre extérieur x épaisseur (d1 x d2)

21 x 30 x 1,8 mm

Convient pour tube acier (en pouce)

1/2pouce

Pression de service max.

100 bar

Résistance thermique max.

200 °C

Résistance thermique à court terme max.

250 °C

Marque d'homologation

DVGW, Recommandations KTW

Sans amiante

Oui

Résistance à

Eau (bonne), Gaz (bonne), Vapeur (bonne), Huile (bonne), Acides (bonne), Solution alcaline (bonne)

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Assortiment de joints pour chauffage 242 pcs dans un système de rangement à compartiments 4.4.1

HEATSEAL-SYSKO-SCRCON-242PCS