Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Joint d'étanchéité en aluminium forme A

Joint aluminium massif forme A DIN 7603
JOINT-DIN7603-ALU-A-10X14

Art. N° 046310 14
EAN 4011231392136
Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

  • Une rondelle en aluminium peut être utilisée partout (sauf en présence de certains acides forts) en raison de sa résistance à la corrosion.

  • Grâce à un préchauffage spécial, la structure de la rondelle métallique s'assouplit davantage pour que, sous l'effet de la pression, elle puisse s'intégrer dans toutes les irrégularités des pièces à visser ensemble.
Indication

Lors de l'utilisation des joints d'étanchéité, noter que les dimensions indiquées correspondent aux diamètres intérieurs et extérieurs – si l'espace est restreint, le diamètre interne est déterminant ; une rondelle 10x12 peut être remplacée par une rondelle 10x14 ou même une rondelle 10x16, par exemple.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Aluminium

Finition

Brut

Forme

A

Taille nominale

10x14mm

Diamètre intérieur (d1)

10.2 mm

Diamètre extérieur (d2)

13.9 mm

Épaisseur (h1)

1.0 mm

Numéro de pièce de rechange d'origine

Mercedes: 007 603 010101, VW/Audi: N.013 806.3

Résistance thermique max.

200 °C

DIN

7603

Convient pour filetage extérieur (impérial)

R 1/8pouce