Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Freesgereedschap voor raamkozijnen EFF 180-68

Scharnierenfrees EFF 180-68
KOZIJNZAAGMACHINE-EFF 180-68

Art.-nr. 07029112
EAN 4062856096442

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Krachtige en handige frees voor raamscharnieren met uitzonderlijke insteekdiepte
  • Ergonomische gebogen handgreep zorgt voor optimale krachtoverbrenging

  • Diep frezen dankzij de insteekdiepte van maximaal 68 mm

  • Zonder gereedschap verwijderbare beschermkap voor snel en eenvoudig wisselen van gereedschap

  • Tweetraps display waarschuwt de gebruiker tegen overbelasting; in geval van overbelasting wordt de overbelastingsbeveiliging ingeschakeld

  • Verstelbare diepteaanslag voor nauwkeurige instelling van de uit te voeren werkzaamheden

  • Met de vergrendelbare aan/uit-schakelaar kunt u continu werken
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Bijzonder geschikt voor renovatiewerkzaamheden en voor het uitfrezen van raamkozijnen

Nominale spanning

230 V AC

Ingangsvermogen

1400 W

Maximaal onbelast toerental

7300 t/min

Schijfdiameter

180 mm

Machinegewicht

4.7 kg

Kabellengte

4 m

Maximale zaagdiepte

68 mm

Inclusief Freesgereedschap voor raamkozijnen EFF 180-68:
1 x
Cable

KABEL MET STEKKER

Hoeveelheid: 1 x
1 x
Diamond cutting disc LS RS joint cutter

CUTDISC-DIA-LS-RS-WINDOWJOINT-TH2,2-D180

ZEBRA
Omschrijving:
Diameter: 180 mm
Premium diamond cutting disc for releasing and removing fitted construction elements such as windows and doors
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Systeemkoffer 8.4.3

ORSY SYSTEEMKOFFER 8.4.3

SYSTEMKOFFER
Omschrijving:
500 x 380 x 195 mm
Ideaal flexibel opbergsysteem voor verbruiksmaterialen zoals kleine onderdelen, apparaten en gereedschappen
Hoeveelheid: 1 x