Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Joint bolt clamp DIN 3017-3 shape C1 W2 BASIC Line

Joint bolt clamp DIN 3017-3 shape C1 W2 BASIC Line

Art.-nr. 495122025

EAN 4065746696784

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Joint bolt clamp DIN 3017-3 shape C1 W2 BASIC Line

Art.-nr. 495122025

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 200 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Joint bolt clamps are particularly suitable for securing challenging hose connections
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal klemband

1.4016

Oppervlak klemband

BLK

Materiaal schroef

Staal

Oppervlak schroef

Verzinkt

Min./max. klembereik

23-25 mm

Breedte van de band

18 mm

Sleutelwijdte

8 mm

Aanhaalkoppel

10 Nm

Normering

DIN 3017

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie