Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Joint bolt clamp DIN 3017-3 shape C1 W2 BASIC Line

Joint bolt clamp DIN 3017-3 shape C1 W2 BASIC Line

Art. N° 495122025

EAN 4065746696784

Prix affichés aux clients après connexion
Joint bolt clamp DIN 3017-3 shape C1 W2 BASIC Line

Art. N° 495122025

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 200 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Joint bolt clamps are particularly suitable for securing challenging hose connections
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière de la bande de serrage

Acier ferritique F1

Surface de la bande de serrage

Nu

Matière de la vis

Acier

Finition de la vis

Galvanisé

Plage de serrage min./max.

23-25 mm

Largeur de bande

18 mm

Surplat

8mm

Couple de serrage

10 Nm

Normes

DIN 3017

Conforme à la norme RoHS

Oui