Jeu de supports pour panneau arrière variable en bois DWD XP
Attaches dos bois pour tiroir à double tube DWD XP
DWD BLANC ATTACHE DOS BOIS FLEXIBLE
GRASS

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Réglage en hauteur libre du panneau arrière
Min. 216 mm - max. 261 mm
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Fiches de données de sécurité(X)
Convient aux systèmes à doubles barres rondes
![]() | |
Matière | Acier |
Finition | Revêtu par poudre |
Couleur | Blanc pur RAL 9010 |
Type de montage | A visser |