Jeu de sangles d’arrimage à cliquet, conception robuste en deux parties, avec double crochet en J 4 pièces
Jeu sangles d’arrimage à cliquet 2 parties crochet DS HD 4 pcs
Art. N° 5713988002
EAN 4062856839193
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Convient également aux œillets d'arrimage plus résistants
Conforme à la norme EN 12195-2
Testé GS
- Il est également possible de positionner les marchandises à sécuriser sur des tapis antidérapants
- La couleur des sangles d'arrimage à cliquet n'est pas résistante à 100 %
Conforme à la norme EN 12195-2
Testé GS
Fiches de données de sécurité(X)
Pour le rangement de charges commerciales et privées dans les véhicules de tourisme, les remorques, les transpalettes, les fourgonnettes de livraison, etc.
STRP-RTCH-2PCS-DP-HOK-HEAVY-25MM-6M
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
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!