Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Jeu de réhausses 3 pour établis

Paroi/tablette perforée pour jeu de réhausses 3

Art. N° 0957510121

EAN 4099618814679

Prix affichés aux clients après connexion
Jeu de réhausses 3 pour établis

Art. N° 0957510121
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
Réhausse avec panneau perforé et tablette pour plateau pour une conception personnalisée des établis et un espace de travail ergonomique.

Panneau perforé hauteur 450 mm pour support, crochets et rail de montage pour le maintien d'outils et de petites pièces. Tablette pour plateau de 250 mm de profondeur pour système de boîtes de stockage de taille 1.



Options de conception personnalisées


Convient à tous les postes de travail, y compris pour l'expansion ultérieure des postes de travail existants



Peut être converti et post-équipé à tout moment


Des pièces supplémentaires peuvent être montées ou des pièces existantes peuvent être remplacées lorsque les conditions de travail changent



Construction ultra stable


Profilés rainurés : renforcés et soudés, avec des dimensions de grille de 50 mm



La solution idéale pour toutes les applications


Vaste assortiment d'accessoires avec supports, crochets, rails de montage et boîtes



Eclairage et chariot coulissant pour outils, très simple à installer, offre des conditions de travail ergonomiques


En option : Châssis supérieur avec flèche, lampe de poste de travail et rail d'équipement



Alimentation électrique directement sur le poste de travail


En option : Electricité et air comprimé fournis par les canaux d'énergie

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour étendre un établi dans un espace de travail ergonomique avec un stockage efficace des matériaux et des outils.

Matière

Tôle d'acier

Couleur

Light grey RAL 7035, structured

Largeur

2000 mm

Profondeur

50 mm

Hauteur

1270 mm

Poids du produit (par pièce)

33,500 kg

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Lampe pour poste de travail pour support

LGHTNG-WRKBNCH-LED-MNT-PRF-1150MM

Pour un éclairage optimal de la surface de travail
x 1 pcs
Compartiment de rangement Pour les trous carrés dans les plaques perforées, les servantes datelier et le système détagères ORSY®1

COMPARTIMENT DE RANGEMENT, SYSTÈME À PLA

Pour les trous carrés dans les plaques perforées, les servantes d'atelier et le système d'étagères ORSY®1
x 1 pcs
Kit de fixation pour panneau mural perforé

KIT DE MONTAGE

Pour la fixation des crochets, des compartiments de rangement et des porte-outils sur plaque perforée
x 1 pcs
Système de rangement de boîtes

BOITE DE RANGEMENT ROUGE 2.1.1

Compartiment variable pour le rangement organisé et la récupération de nombreuses petites pièces. Les systèmes de rangement de boîtes peuvent être combinés individuellement avec tous les séparateurs de tiroir.
x 1 pcs
Système de rangement de boîtes

BOITE DE RANGEMENT ROUGE 2.2.1

Compartiment variable pour le rangement organisé et la récupération de nombreuses petites pièces. Les systèmes de rangement de boîtes peuvent être combinés individuellement avec tous les séparateurs de tiroir.
x 1 pcs
Rail de suspension du système

RAIL 495MM POUR BOITES DE RANGEMENT

Pour boîtes de système de fixation
x 1 pcs
Rail de suspension du système

RAIL 990MM POUR BOITES DE RANGEMENT

Pour boîtes de système de fixation
x 1 pcs
Boîte de stockage avec système de rangement W-SLB

SYSSTRGBOX-SZ1-UNMNTD-GREY

Boîte de stockage extrêmement robuste dans un concept de système. Idéal pour le transport et le stockage.
x 1 pcs
Boîte de stockage avec système de rangement W-SLB

SYSSTRGBOX-SZ2-UNMNTD-GREY

Boîte de stockage extrêmement robuste dans un concept de système. Idéal pour le transport et le stockage.