Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Jeu de racloirs à lames 52 pièces

Jeu racloirs lames à verrouillage rapide ds boîte plastique
BLDESCPR-SET-5BLDE-52PCS

Art. N° 0714663380

EAN 4065746553476

Prix affichés aux clients après connexion
Jeu de racloirs à lames 52 pièces

Art. N° 0714663380
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
Jeu de racloirs innovants avec lames en acier et en plastique pour une utilisation universelle

Flexible et efficace


  • Le jeu de racloirs peut être utilisé pour diverses surfaces et applications, notamment le retrait des autocollants, résidus, revêtements et impuretés


Ergonomique et sûr


  • Le racloir est doté d'une poignée bimatière ergonomique, ce qui le rend confortable à utiliser

  • Le système de serrage à déverrouillage rapide maintient les lames en place facilement et en toute sécurité


Efficacité accrue


  • En cas d'utilisation de la lame adaptée à l'application spécifique

  • Lame de racloir standard pour applications classiques et universelles

  • Lame noire extrêmement tranchante, avec bords arrondis pour éviter les rayures

  • Lame de racloir en plastique, idéale pour gratter les surfaces délicates

  • Lame HEAVY DUTY avec deux arêtes de coupe à 60° ayant une pression de contact très élevée pour les revêtements résistants et durs

  • Lame HEAVY DUTY avec quatre arêtes de coupe à 90° pour retirer les matériaux fragiles et lisser les surfaces


Système ORSY®


  • Des tailles compactes dans la grille modulaire 4.2.1 de Würth, pour un rangement parfait avec d'autres produits ORSY, par ex. dans un système de rangement à compartiments Würth ou dans des tiroirs d'une servante d'atelier
Indication

Après utilisation, retourner la lame dans le support pour protéger le bord de la lame

Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Nombre de pièces de l'assortiment

52 PCS

Largeur du grattoir

40 mm

Matière de la poignée

Plastique bimatière

Poids du produit (par pièce)

842,000 g

Jeu de racloirs à lames 52 pièces comprenant:
10 x
Lame de racloir en plastique

LAME RECHANGE POUR GRATTOIR EN PLASTIQUE

Description: Idéale pour gratter les surfaces délicates
Quantité: 10 x
10 x
Lame de racloir

LAME POUR GRATTOIR 0714 663 35

Description: Lame standard pour toutes les applications traditionnelles et universelles, comme le nettoyage et l'élimination des dépôts et résidus
Quantité: 10 x
1 x
Grattoir à lame Avec serrage rapide

GRATTOIR AVEC VERROU RAPIDE

Description: Le serrage innovant permet la fixation de lames en acier et en plastique en quelques secondes
Quantité: 1 x
10 x
Lame de racloir extrêmement tranchante

LAME RECHANGE NOIRE POUR GRATTOIR

Description: Lame robuste pour une pression de contact accrue, destinée aux surfaces complexes pour éviter les rayures
Quantité: 10 x
10 x
Lame de racloir HEAVY DUTY avec deux arêtes de coupe de 60°

LAME ROBUSTE 60DGR POUR GRATTOIR

Description: Lame très robuste pour une pression de contact très élevée et des revêtements résistants et durs, avec un bord de lame relativement tranchant
Quantité: 10 x
10 x
Lame de racloir HEAVY DUTY avec quatre arêtes de coupe de 90°

LAME ROBUSTE 90 DGR POUR GRATTOIR

Description: Lame de racloir pour éliminer les matériaux fragiles et les résidus, ainsi que pour lisser les surfaces
Quantité: 10 x
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Décolle étiquette

DECOLLE ETIQUETTE GEL 500ML

Nettoyant à base de gel avec parfum d'agrumes pour éliminer facilement les résidus de colle, les étiquettes et les rubans adhésifs