Jeu de raccords de carrousel à coulisse pour CORNERSTONE Swing Montage à gauche ou à droite
Charn. coulisse cabine VS CORNERSTONE Swing
Art. N° 0683730045
EAN 4062856379859
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Pour largeurs de châssis de 900 à 1 000 mm
- Pour les largeurs de porte de 450, 500 et 600 mm
- Pour hauteur de tiroir 610 - 770 mm
- Accès facile au plateau inférieur grâce aux mouvements indépendants des plateaux
- La connexion à la porte signifie que le plateau inférieur se déplace automatiquement vers l'extérieur lorsque la porte de l'armoire est ouverte ; les deux plateaux se rétractent en même temps lors de la fermeture
- L'extension des plateaux droits permet un accès illimité aux armoires adjacentes
- Fonctionnement fluide et silencieux grâce à l'amorti et à la fermeture automatiques en option
- Grâce au gabarit d'installation, aucune mesure n'est nécessaire lors de l'installation dans le châssis
- Installation très facile, car seule la colonne support doit être montée
- La ferrure pour porte peut être utilisée à droite et à gauche, ce qui évite tout risque de confusion
- Peut être transformée dans les armoires existantes sans déposer le plan de travail
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Hauteur d'installation min. | 610 mm |
Hauteur d'installation max. | 650 mm |
Hauteur d'installation min./max. | 610-650 mm |
Profondeur d'installation de dégagement min. | 490 mm |
Matière | Métal |
Finition | Zingué |
Capacité de charge | 36 kg |
| K | T | H |
| 800 | 400 | 610 - 650 |
| 900 | 450 | 651 - 690 |
| 1000 | 500 | 691 - 730 |
| 1000 | 600 | 731 - 770 |