Jeu de profilés de sous-structure LED UBP-1 A visser/clipser
Kit de profilé de base UBP-1
ENS-PROF-POSE-LUMI-LED-UBP1-ACI-2300MM
Art. N° 0976502126
EAN 4053479592572
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Montage simple à l'aide de clips de fixation
- Peut être raccourci individuellement
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Matière | Aluminium |
Finition | Anodisé |
Couleur | Couleur acier inoxydable, Couleur chrome |
Longueur | 2300 mm |
Largeur | 14,4 mm |
Hauteur | 15 mm |