Jeu de presse-étoupes emboitables VDE 3 pièces en plastique robuste isolant
Capuchon isolant conique 3 pièces
CAPUCHONS CONIQUES VDE-3PCS
Art. N° 0771200001
EAN 4065746460705
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Réduit le risque de court-circuit dû à des extrémités de câble nues
- Numérotage de 1 à 3
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Rouge |
Diamètre extérieur | 14 mm |
Diamètre max. | 10 mm |
Diamètre min. | 5 mm |
Forme | Konisch |
Longueur | 80 mm |
Matière | Polychlorure de vinyle - PVC souple |