Jeu de pieds de table hauteur 705-735 mm
Kit de pieds de table, hauteur 705-735mm
TIBEIN-ST-A2/FINISH-D60-(710-740MM)
Art. N° 0683360061
EAN 4024835726986
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Montage et démontage final rapide du piètement à des fins de transport en démontant les pieds des plaques de fixation
- Grande plaque de montage en fonte d'aluminium, peut également être installée sur deux plateaux de table
- Les pieds de table sont polis avant finition
- Bride de raccordement entre la plaque de montage et le pied de table
- Raccord positif à friction
- Montage final sans avoir à tourner les pieds de table
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Matière | Acier |
Structure de la surface | Brossé |
Couleur | Couleur acier inoxydable |
Diamètre (Ø) | 60 mm |
Hauteur min./max. | 705-735 mm |
Réglage de hauteur | + 30mm |
Capacité de charge | 300 kg |
Matière de la base | Plastique |