Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Jeu de pieds de table Hauteur 705-735 mm

Kit de pieds de table, hauteur 705-735mm
TIBEINSTGRUND/LKBARD60(710-740MM)

Art. N° 0683360062
EAN 4011231567459

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

  • Montage et démontage final rapide du piètement à des fins de transport en démontant les pieds des plaques de fixation

  • Grande plaque de montage en fonte d'aluminium, peut également être installée sur deux plateaux de table

  • Les pieds de table sont polis avant finition

  • Bride de raccordement entre la plaque de montage et le pied de table

  • Raccord positif à friction

  • Montage final sans avoir à tourner les pieds de table

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Acier

Finition

Apprêté

Diamètre (Ø)

60 mm

Hauteur min./max.

705-735 mm

Réglage de hauteur

+ 30mm

Capacité de charge

300 kg

Matière de la base

Plastique