Jeu de forets métal à bois de précision LONGLIFE & SPEED
Jeu forets métal à bois précision LONGLIFE & SPEED
Art. N° 0650310250
EAN 4099618443442
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Perçage précis et sans fissure pour des trous d'une qualité optimale grâce aux tarauds ébaucheurs optimisés
- Guidage optimal dans les trous de perçage et ajustement parfait des chevilles grâce à la marge double
- Longévité considérablement accrue
- Frottement réduit et force faible pour un perçage facile
- Centrage idéal grâce à la pointe optimisée
- Nouvelle géométrie de rainure pour une évacuation des copeaux en toute simplicité
- Emballage produit entièrement fabriqué en PCR (plastique recyclé à partir de déchets ménagers) et 100 % recyclable
Fiches de données de sécurité(X)
- Convient à tous les types de bois, ainsi qu'aux composites de bois et notamment aux panneaux de particules enduits durs.
- Pour un travail précis dans l'industrie du bois (menuiserie, restauration, fabrication d'instruments, charpenterie, modélisme, montage, etc.)
Diamètre (Ø) | 2,5 mm |
Longueur | 57 mm |
Longueur utile | 30 mm |
Matière de coupe | Acier rapide HSS |
Diamètre de la tige | 2,5 mm |
| Vitesses de rotation recommandées | |||||
| Diamètre du foret en mm | Bois tendre en tr/min | Bois dur en tr/min | Panneau en bois aggloméré en tr/min | Resopal en tr/min | Plastiques en tr/min |
| 1,0 | 3720 | 2660 | 2340 | 1910 | 2130 |
| 1,5 | 3720 | 2660 | 2340 | 1910 | 2130 |
| 2,0 | 3720 | 2660 | 2340 | 1910 | 2130 |
| 2,5 | 3720 | 2660 | 2340 | 1910 | 2130 |
| 3,0 | 3720 | 2660 | 2340 | 1910 | 2130 |
| 3,5 | 3190 | 2280 | 2010 | 1640 | 1820 |
| 4,0 | 2790 | 1990 | 1760 | 1440 | 1600 |
| 4,5 | 2480 | 1770 | 1560 | 1280 | 1420 |
| 5,0 | 2230 | 1600 | 1410 | 1150 | 1280 |
| 5,5 | 2030 | 1450 | 1280 | 1050 | 1160 |
| 6,0 | 1860 | 1330 | 1170 | 960 | 1070 |
| 6,5 | 1720 | 1230 | 1080 | 890 | 980 |
| 7,0 | 1600 | 1140 | 1010 | 820 | 910 |
| 7,5 | 1490 | 1070 | 940 | 770 | 850 |
| 8,0 | 1400 | 1000 | 880 | 720 | 800 |
| 8,5 | 1320 | 940 | 830 | 680 | 750 |
| 9,0 | 1240 | 890 | 780 | 640 | 710 |
| 9,5 | 1180 | 840 | 740 | 610 | 680 |
| 10,0 | 1120 | 800 | 710 | 580 | 640 |
| 10,5 | 1070 | 760 | 670 | 550 | 610 |
| 11,0 | 1020 | 730 | 640 | 530 | 580 |
| 11,5 | 970 | 700 | 610 | 500 | 560 |
| 12,0 | 930 | 670 | 590 | 480 | 540 |
| 12,5 | 900 | 640 | 570 | 460 | 510 |
| 13,0 | 860 | 620 | 540 | 450 | 490 |
| 14,0 | 800 | 570 | 510 | 410 | 460 |
| 15,0 | 750 | 540 | 470 | 390 | 430 |
| 16,0 | 700 | 500 | 440 | 360 | 400 |
| 18,0 | 620 | 450 | 390 | 320 | 360 |
| 20,0 | 560 | 400 | 360 | 290 | 320 |
| Les vitesses de rotation recommandées s'appliquent aux applications standard. | |||||