Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Jeu de forets métal à bois de précision LONGLIFE & SPEED

Jeu forets métal à bois précision LONGLIFE & SPEED

Art. N° 0650311050

EAN 4099618443404

Prix affichés aux clients après connexion
Jeu de forets métal à bois de précision LONGLIFE & SPEED

Art. N° 0650311050
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
Le foret à bois professionnel permet un perçage précis et sans fissure dans différents types de bois et convient particulièrement aux panneaux de particules enduits durs.
  • Perçage précis et sans fissure pour des trous d'une qualité optimale grâce aux tarauds ébaucheurs optimisés

  • Guidage optimal dans les trous de perçage et ajustement parfait des chevilles grâce à la marge double

  • Longévité considérablement accrue

  • Frottement réduit et force faible pour un perçage facile

  • Centrage idéal grâce à la pointe optimisée

  • Nouvelle géométrie de rainure pour une évacuation des copeaux en toute simplicité

  • Emballage produit entièrement fabriqué en PCR (plastique recyclé à partir de déchets ménagers) et 100 % recyclable
Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Convient à tous les types de bois, ainsi qu'aux composites de bois et notamment aux panneaux de particules enduits durs.

  • Pour un travail précis dans l'industrie du bois (menuiserie, restauration, fabrication d'instruments, charpenterie, modélisme, montage, etc.)

Diamètre (Ø)

10,5 mm

Longueur

133 mm

Longueur utile

87 mm

Matière de coupe

Acier rapide HSS

Diamètre de la tige

10,0 mm

Vitesses de rotation recommandées
Diamètre du foret
en mm
Bois tendre
en tr/min
Bois dur
en tr/min
Panneau en bois aggloméré
en tr/min
Resopal
en tr/min
Plastiques
en tr/min
1,0 3720 2660 2340 1910 2130
1,5 3720 2660 2340 1910 2130
2,0 3720 2660 2340 1910 2130
2,5 3720 2660 2340 1910 2130
3,0 3720 2660 2340 1910 2130
3,5 3190 2280 2010 1640 1820
4,0 2790 1990 1760 1440 1600
4,5 2480 1770 1560 1280 1420
5,0 2230 1600 1410 1150 1280
5,5 2030 1450 1280 1050 1160
6,0 1860 1330 1170 960 1070
6,5 1720 1230 1080 890 980
7,0 1600 1140 1010 820 910
7,5 1490 1070 940 770 850
8,0 1400 1000 880 720 800
8,5 1320 940 830 680 750
9,0 1240 890 780 640 710
9,5 1180 840 740 610 680
10,0 1120 800 710 580 640
10,5 1070 760 670 550 610
11,0 1020 730 640 530 580
11,5 970 700 610 500 560
12,0 930 670 590 480 540
12,5 900 640 570 460 510
13,0 860 620 540 450 490
14,0 800 570 510 410 460
15,0 750 540 470 390 430
16,0 700 500 440 360 400
18,0 620 450 390 320 360
20,0 560 400 360 290 320