Jeu de fixation 3 pour système à plaque perforée
Kit de fixation avec pince 3 - 25 pcs
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Garantit l'ordre, la clarté et la propreté sur le poste de travail
- Un point de soudure supplémentaire à l'arrière des crochets garantit une stabilité et une capacité de charge élevées, tandis que les surfaces zinguées galvanisées garantissent une protection durable
- Le clip de montage empêche le desserrage involontaire des crochets et des supports
Fiches de données de sécurité(X)
Sur toutes les plaques perforées et tous les équipements d'atelier avec perforations carrées 10 x 10 mm avec pas de 38 mm.
Nombre de pièces de l'assortiment | 25 PCS |
Finition | Galvanisé/ bruni |
Matière | Acier |
CROCHET A UNE TIGE L.50
CROCHET SYSTÈME DE TÔLE PERFORÉE-L75MM
CROCHET DOUBLE-DP-L75MM
CROCHET CLIP, SYSTÈME À PLAQUE PERFORÉE
PINCE-19MM
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
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!