Jeu de fixation 2 Système en 14 pcs pour plaques perforées
Jeu de fixation 2 - 14 pcs
Art. N° 0960050502
EAN 4062856199082
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Garantit l'ordre, la clarté et la propreté sur le poste de travail
- Un point de soudure supplémentaire à l'arrière des crochets garantit une stabilité et une capacité de charge élevées, tandis que les surfaces zinguées galvanisées garantissent une protection durable
- Le clip de montage empêche le desserrage involontaire des crochets et des supports
Fiches de données de sécurité(X)
Sur toutes les plaques perforées et tous les équipements d'atelier avec perforations carrées 10 x 10 mm avec pas de 38 mm.
Nombre de pièces de l'assortiment | 14 PCS |
Finition | Galvanisé/ bruni |
Matière | Acier |
CROCHET POUR CLES
SUPPORT POUR PINCE, SYSTÈME À PLAQUE PER
CROCHET A UNE TIGE L.50
CROCHET DOUBLE-DP-L75MM
SUPPORT ROND, SYSTÈME À PLAQUE PERFORÉE
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
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!