Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Jeu de douilles pour capteur de température des gaz d'échappement

Douille capteur température Renault/Dacia
JEU DE DOUILLES P/SONDE DE TEMPERATURE

Art. N° 1952004321

EAN 4099618317767

Prix affichés aux clients après connexion
Jeu de douilles pour capteur de température des gaz d'échappement

Art. N° 1952004321
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
Pour la dépose et la pose sans dommage des capteurs de température des gaz d'échappement sur les moteurs Renault/Dacia 1.5 et 1.6 dCi

Transmission de puissance antidérapante


  • Grâce au profil hexagonal, la transmission de la puissance antidérapante est garantie même lorsque l'outil est solidement fixé


Entraînement flexible


  • Entraînement double, soit latéralement, avec une clé plate SW19, soit par l'arrière, avec un cliquet de 1/2 pouce


Travail sans dommage


  • Grâce à la conception fendue des deux écrous spéciaux, le câble peut être acheminé hors d'un côté et n'est donc pas endommagé
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Renault Capture, Clio IV, SCENIC III, KADJAR, Kangoo, MEGANE III+IV, Trafic III

  • Dacia Dokker, Duster + Duster II, Lodgy + Lodgy II, Logan MCV II, Sandero II

  • Codes moteurs K9K/R9M (1.5 dCi + 1.6 dCi)

  • Ex : capteur OEM Renault 22 65 891 53R/22 65 823 54R

  • et Nissan, Fiat, Mitsubishi, Ssangyong, MB (ex : Vito + Citan)

Surplat (SW)

14mm

Longueur (L)

115 mm

Diamètre extérieur (d)

20 mm

Matière

Acier à outils

Dimension extérieure de la tête de clé (dk)

19 mm