Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Jeu de douilles à chocs universelles 1/2 pouce

Assortiment de douilles à chocs 1/2 pouce, 22 pcs

Art. N° 1952001453
EAN 4062856449170

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

22 pièces. Pour le desserrage et le serrage de vis usées, arrondies et/ou défectueuses avec le nouveau profil SuperGrip innovant.
  • Le profil spécifique garantit une bonne préhension sur les têtes de vis arrondies ou usées

  • Desserrage et serrage ; les vis restent réutilisables

  • Matériau de qualité supérieure (CrMo)

  • Pour douilles à chocs avec entrainement de 1/2 pouce

  • Entrainement 6 pans extérieur supplémentaire en cas d'espace confiné

  • Avec alésage débouchant, donc adapté aux goujons, et les vis pour amortisseurs


Contenu de la livraison :


  • douilles de 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24 mm (1 de chaque)

  • rallonges de 75, 125, 250 mm (1 de chaque)

  • 1 adaptateur traversant de 3/8 à 1/2 pouces

  • 1 chasse-goupilles

  • 2 joints toriques de sécurité

  • 2 goupilles d'arrêt
Indication

Peuvent également être utilisées pour de la visserie non abîmée

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Nombre de pièces

22 PCS

Empreinte

1/2 pouce

Poids du produit (par pièce)

2500.000 g