Jeu de disques abrasifs Arizona Perfect pour carrosserie 100 pièces
Jeu de disque abrasif Arizona Perfect
Art. N° 5506353000
EAN 4053479305486
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Enlèvement de matière jusqu'à 20 % plus élevé et durée de vie supérieure de plus de 90 %.
- P40-80 : Grain céramique grossier
- A partir de P220 : Nouveau concept de stéarate.
Durée de ponçage réduite et efficacité accrue.
- Motif à 21 trous pour une aspiration intégrale de la poussière de ponçage.
- Convient à tous les disques auto-agrippants disponibles dans le commerce
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre | 150 mm |
Nombre de pièces de l'assortiment | 100 PCS |
Type de perforation | Perforations multiples |
Forme | Rondelle |
Système adhésif | Scratch |
ARIZONA PERFECT D150 21TR P120
ARIZONA PERFECT D150 21TR P240
ARIZONA PERFECT D150 21TR P400