Jeu de couteaux universels bimatière, édition limitée 3 pièces
Jeu de couteaux universels, édition limitée
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Acier inoxydable de qualité supérieure NanoKorr extrêmement résistant à la corrosion
- Dureté de coupe très élevée de 58 HRC pour un affûtage durable
- La lame est connectée à la poignée en toute sécurité
- Poignée à deux composants ergonomique et antidérapante
- Gaine en cuir de haute qualité avec sangle de verrouillage
- Comprend un allumoir pouvant être utilisé pour allumer un feu avec du petit bois sec
Fiches de données de sécurité(X)
Nombre de pièces de l'assortiment | 3 PCS |
Longueur | 220 mm |
Longueur de lame | 100 mm |
Épaisseur de lame | 2 mm |
Largeur de lame | 20 mm |
Design | Avec gaine en cuir |