Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Jeu de clés pour filtre à huile Toyota

Jeu de clés pour filtre à huile Toyota/Lexus 2 pcs
JEU DE 2 CLES P/FILTRE A HUILE TOY./LEX.

Art. N° 1952003170
EAN 4058794286984

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

2 pièces. Pour le desserrage et le serrage du couvercle de filtre à huile lors du remplacement de l'élément de filtre à huile.

Clé pour filtre à huile n° 27


  • 14 pans / 64,5 mm de diamètre intérieur

  • 3/8 pouce + SW27 mm/aluminium

  • Double entraînement avec 6 pans


Clé pour filtre à huile n° 28


  • 14 pans / 64,5 mm de diamètre intérieur

  • 3/8 pouce + SW27 mm/aluminium

  • Double entraînement avec 2 fentes
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Clé pour filtre à huile n° 27


  • Modèles actuels 1.8/2.0l 4 cylindres, p. ex. Corolla, Matrix, Prius, Premio, RAV4, Lexus CT200h, Scion, Camry, Avalon


Clé pour filtre à huile n° 28


  • Toyota et Lexus, moteurs 4, 6 et 8 cylindres

  • Toyota 3.5l V6 (2007-2008), divers modèles Toyota à partir de 2006

  • Lexus (à partir de 2006) IS250/350, ES350, GS300/350/450h, RX350, LS460/600h L

Poids du produit (par pièce)

364.000 g